TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:200V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:950mV長さ:4.75mm幅:3.73mm高さ:2.61mmピーク逆回復時間:35nsピーク逆電流:350μA整流ダイオード、1.5 A → 2 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47219105
品番
ES2D R5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:200V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:950mV
長さ:4.75mm
幅:3.73mm
高さ:2.61mm
ピーク逆回復時間:35ns
ピーク逆電流:350μA
整流ダイオード、1.5 A → 2 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応