内容量1袋(50個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.7V長さ:4.6mm幅:2.83mm高さ:2.5mmピーク逆回復時間:35nsピーク非繰返し順方向サージ電流:50A整流ダイオード、1.5 A → 2 A、Taiwan Semiconductor
注文コード47219227
品番ES2JA R3