TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
ダイオード構成:シングル整流タイプ:スイッチングピーク逆繰返し電圧:1000V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-201ADダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:9.5mm幅:5.6mm高さ:5.6mmピーク逆回復時間:500nsピーク非繰返し順方向サージ電流:125A整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47219263
品番
FR307G R0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:1000V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-201AD
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:9.5mm
幅:5.6mm
高さ:5.6mm
ピーク逆回復時間:500ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:125A
整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応