TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(850個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:200V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:950mV長さ:7.11mm幅:6.22mm高さ:2.62mmピーク逆回復時間:35ns動作温度 Min:-55 ℃整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47219376
品番
ES3D R7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:200V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:950mV
長さ:7.11mm
幅:6.22mm
高さ:2.62mm
ピーク逆回復時間:35ns
動作温度 Min:-55 ℃
整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応