TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:400V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-201ADダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:9.5mm幅:5.6mm高さ:5.6mmピーク逆回復時間:50ns動作温度 Min:-65 ℃整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47219437
品番
HER305G R0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:400V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-201AD
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:9.5mm
幅:5.6mm
高さ:5.6mm
ピーク逆回復時間:50ns
動作温度 Min:-65 ℃
整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応