内容量1袋(25個)
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:500V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.7V長さ:7.11mm幅:6.22mm高さ:2.62mmピーク逆回復時間:35nsピーク非繰返し順方向サージ電流:100A整流ダイオード、3 A → 4 A、Taiwan Semiconductor
注文コード47219534
品番ES3H R7