TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
ダイオード構成:シングル整流タイプ:スイッチングピーク逆繰返し電圧:75V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:MiniMELFダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1V長さ:3.7mm幅:1.6mm高さ:1.6mmピーク逆回復時間:4ns動作温度 Min:-65 ℃小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
注文コード
47219613
品番
LL4148 L0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
整流タイプ:スイッチング
ピーク逆繰返し電圧:75V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:MiniMELF
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1V
長さ:3.7mm
幅:1.6mm
高さ:1.6mm
ピーク逆回復時間:4ns
動作温度 Min:-65 ℃
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応