TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
最大連続 順方向電流:6A1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:200V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:R 6ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:950mV長さ:9.1mm直径:7.2mm動作温度 Min:-65 ℃整流ダイオード、5 A → 16 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47219814
品番
6A20G R0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:6A
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:200V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:R 6
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:950mV
長さ:9.1mm
直径:7.2mm
動作温度 Min:-65 ℃
整流ダイオード、5 A → 16 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応