Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:10Aピーク逆繰返し電圧:1000V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:KBUピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:200A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1.1Vピーク逆電流:5μA長さ:23.7mm高さ:19.3mmULファイル番号E-96005. SIL基板実装、KBUシリーズ. Taiwan Semiconductor KBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り. ガラス不動態化ジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造 注文コード47219893 品番KBU1007G T0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様・内容量112種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ブリッジタイプ:単相
ピーク平均順方向電流:10A
ピーク逆繰返し電圧:1000V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:KBU
ピン数:4
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
構成:シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-55 ℃
ピーク順方向電圧:1.1V
ピーク逆電流:5μA
長さ:23.7mm
高さ:19.3mm
ULファイル番号E-96005. SIL基板実装、KBUシリーズ. Taiwan Semiconductor KBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り. ガラス不動態化ジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする