Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:15Aピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:スクリュー マウントパッケージタイプ:GBPCピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:300A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-50 ℃ピーク順方向電圧:1.1Vピーク逆電流:5μA長さ:29mm幅:29mmUL E-96005. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 15シリーズ、Taiwan Semiconductor. 高電流: 15 A ガラス不動態化チップジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子 注文コード47219954 品番GBPC1501 T0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様・内容量112種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ブリッジタイプ:単相
ピーク平均順方向電流:15A
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:スクリュー マウント
パッケージタイプ:GBPC
ピン数:4
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
構成:シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流:300A
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-50 ℃
ピーク順方向電圧:1.1V
ピーク逆電流:5μA
長さ:29mm
幅:29mm
UL E-96005. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 15シリーズ、Taiwan Semiconductor. 高電流: 15 A ガラス不動態化チップジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする