画像準備中

Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:800mAピーク逆繰返し電圧:400V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:MBSピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:30A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1Vピーク逆電流:5μA長さ:4.9mm幅:4mm基板表面実装用ブリッジ整流器、RMBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 高速な逆回復時間 小型サイズ、表面実装、簡単取り付け 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 注文コード47220819 品番RMB4S RCG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は仕様・内容量112種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ブリッジタイプ:単相
ピーク平均順方向電流:800mA
ピーク逆繰返し電圧:400V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:MBS
ピン数:4
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
構成:シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-55 ℃
ピーク順方向電圧:1V
ピーク逆電流:5μA
長さ:4.9mm
幅:4mm
基板表面実装用ブリッジ整流器、RMBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 高速な逆回復時間 小型サイズ、表面実装、簡単取り付け 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする