TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47221056
品番
TS78M12CP ROG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:12 V
出力電流 Max:500mA
パッケージタイプ:TO-252
出力タイプ:固定
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:35 V
ピン数:3
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
出力数:1
極性:正
寸法:6.65 x 5.6 x 2.4mm
TS78Mxx 500mAリニア電圧レギュレータ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応