内容量1袋(20個)
仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:21.5V最小ブレークダウン電圧:14.4V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:13Vピン数:2最大ピークパルス電流:18.6AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃最大逆漏れ電流:5μATVSダイオードSMT双方向400 W、SMAJシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47221257
品番SMAJ13CA R3