内容量1セット(5000個)
仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:41.5V最小ブレークダウン電圧:28.5V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:25.6Vピン数:2最大ピークパルス電流:9.6A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+175 ℃高さ:2.7mmTVSダイオードアキシャル双方向400 W、BZW04シリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47221363
品番BZW04-26B R0