内容量1袋(25個)
仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:49.9V最小ブレークダウン電圧:34.2V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-41最大逆スタンドオフ電圧:30.8Vピン数:2最大ピークパルス電流:8A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+175 ℃寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mmTVSダイオードアキシャル双方向400 W、BZW04シリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47221433
品番BZW04-31B R0