内容量1袋(20個)
仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:25.2V最小ブレークダウン電圧:17.1V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧:15.3Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:25A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+150 ℃高さ:2.41mmTVSダイオードSMT双方向600 W、P6SMBシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47221643
品番P6SMB18CA R5