内容量1袋(20個)
仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:92V最小ブレークダウン電圧:64.6V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:58Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:6.8A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+175 ℃最大逆漏れ電流:1μATVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor
注文コード47221817
品番P6KE68CA R0