内容量1袋(20個)
仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:14.4V最小ブレークダウン電圧:9.44V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:8.5Vピン数:2最大ピークパルス電流:27.8AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃最大逆漏れ電流:10μATVSダイオードSMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47222036
品番SMAJ8.5A R3