内容量1セット(850個)
仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:53.3V最小ブレークダウン電圧:36.7V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧:33Vピン数:2ピークパルスパワー消費:1500W最大ピークパルス電流:29A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃寸法:7.11 x 6.22 x 2.62mmTVSダイオードSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Taiwan Semiconductor. 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 優れたクランプ機能 1 μA未満、10 Vを超える標準的なIR 10/1000 μs波形で1500ワットのピークパルス電力に対応
注文コード47222045
品番SMCJ33A R7