商品レビューを投稿する内容量1袋(25個)仕様ダイオード構成:シングル
最大クランピング電圧:21.5V
最小ブレークダウン電圧:14.4V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧:13V
ピン数:2
最大ピークパルス電流:18.6A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
テスト電流:1mA
TVSダイオードSMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Taiwan Semiconductor注文コード47222097品番SMAJ13A R3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)