内容量1袋(25個)
仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:24.4V最小ブレークダウン電圧:16.7V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:15Vピン数:2最大ピークパルス電流:16.4AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃最大逆漏れ電流:5μATVSダイオードSMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47222115
品番SMAJ15A R3