Taiwan Semiconductor 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:25.2V最小ブレークダウン電圧:17.1V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:15.3Vピン数:2最大ピークパルス電流:16A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+175 ℃寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mmTVSダイオードアキシャル単方向400 W、BZW04シリーズ、Taiwan Semiconductor 注文コード47222133 品番BZW04-15 R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・内容量46種類から選べます 他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:25.2V
最小ブレークダウン電圧:17.1V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-15
最大逆スタンドオフ電圧:15.3V
ピン数:2
最大ピークパルス電流:16A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-65 ℃
動作温度 Max:+175 ℃
寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mm
TVSダイオードアキシャル単方向400 W、BZW04シリーズ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする