内容量1袋(25個)
仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:33.2V最小ブレークダウン電圧:22.8V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-41最大逆スタンドオフ電圧:20.5Vピン数:2最大ピークパルス電流:12A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+175 ℃最大逆漏れ電流:1μATVSダイオードアキシャル単方向400 W、BZW04シリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47222176
品番BZW04-20 R0