内容量1袋(25個)
仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:35.5V最小ブレークダウン電圧:24.4V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:22Vピン数:2最大ピークパルス電流:11.3AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃テスト電流:1mATVSダイオードSMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47222194
品番SMAJ22A R3