内容量1袋(25個)
仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:41.5V最小ブレークダウン電圧:28.5V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-41最大逆スタンドオフ電圧:25.6Vピン数:2最大ピークパルス電流:9.6A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+175 ℃寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mmTVSダイオードアキシャル単方向400 W、BZW04シリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47222237
品番BZW04-26 R0