内容量1セット(3500個)
仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:16.7V最小ブレークダウン電圧:11.4V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:10.2Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:37A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+175 ℃幅:3.6mmTVSダイオードアキシャル単方向600 W、Taiwan Semiconductor
注文コード47222264
品番P6KE12A R0