内容量1セット(850個)
仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:48.4V最小ブレークダウン電圧:33.3V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧:30Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:13A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:3.73mmTVSダイオードSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Taiwan Semiconductor. 「低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 優れたクランプ機能 1 μA未満、10 Vを超える標準的なIR 10/1000 μs波形で600ワットのピークパルス電力に対応」
注文コード47222343
品番SMBJ30A R5