内容量1セット(850個)
仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:49.9V最小ブレークダウン電圧:34.2V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧:30.8Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:12.6A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:3.73mmTVSダイオードSMT単方向600 W、P6SMBシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47222368
品番P6SMB36A R5