内容量1セット(1800個)
仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:93.6V最小ブレークダウン電圧:64.4V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:58Vピン数:2最大ピークパルス電流:4.3AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:2.83mmTVSダイオードSMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード47222447
品番SMAJ58A R3