TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
47222517
品番
TS9011SCY RMG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:SOT-89
出力電流 Max:250mA
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:12 V
ピン数:4
極性:正
静止電流:0.002mA
精度:±2%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
パワーレーティング:0.5W
幅:2.6mm
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、Taiwan Semiconductor. 固定出力電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応