TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47222535
品番
TS2937CP33 ROG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
出力電圧:3.3 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:TO-252
出力電流 Max:500mA
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Min:-18 V
入力電圧 Max:26 V
ピン数:3
極性:正
静止電流:0.2mA
精度:±2%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
幅:5.6mm
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、Taiwan Semiconductor. 固定出力電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応