TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47222544
品番
TS1117BCW33 RPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:SOT-223
出力電流 Max:800mA
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:15 V
ピン数:4
極性:正
静止電流:8mA
精度:±2%
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
パワーレーティング:15W
幅:3.75mm
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、Taiwan Semiconductor. 固定出力電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応