日本精器
日本精器の エアシリンダ
日本精器の 標準形エアシリンダ
日本精器の 角形カバー
BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47229944
品番
BN-6105-S-100-B-300
参考基準価格(税別)
¥35,560
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
シリンダ内径(Φmm)
100
仕様
アルミチューブシリンダ
種類
一般シリンダ
クッション
両側クシション付
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油