内容量1セット(4000個)
仕様静電容量:4.7μF電圧:25V dcパッケージ/ケース:0603 (1608M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X5R許容差:±20%寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ:1.6mm奥行き:0.8mm高さ:0.8mmシリーズ:C許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%端子タイプ:表面実装TDK Cタイプシリーズ、X5R誘電体. TDKのCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR及び優れた周波数特性により高周波数及び高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット。
注文コード47235564
品番C1608X5R1E475M080AC