モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
TDK-Lambda スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧範囲(V)
AC85〜265
シリーズ
CUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
47244883
品番
CUS-200M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
入力電圧範囲・シリーズ・RoHS指令
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
仕様
TDKラムダCUSシリーズ165W→250Wスイッチモード電源.TDKラムダCUSシリーズは、信頼性とコスト効果が高く、超低プロファイルの電源です。CUSシリーズの電源は、最適なコンポーネントと優れた回路設計を採用しているので、コスト効果も高くなっています。これらのスイッチモード電源は、動作温度-25〜70℃の重要な環境で動作し、-40℃で始動することが保証されています。CUSシリーズスイッチモード電源はファンを使用しないので、ほとんどノイズが発生しません。.幅広い入力を備えた、信頼性の高い電源電力密度が高く、最高で90%の効率を発揮ファンがないのでノイズなしフレキシブルな放熱設計で、出力を増加-40℃での始動を保証2年保証
幅(mm)
76.2
取付
シャーシマウント
高さ(mm)
31
質量(g)
350
タイプ
-
奥行(mm)
127
シリーズ
CUS
定格電圧(V)
DC12
耐電圧
-
漏洩電流
-
出力電流(A)
(最大)16.7
保存温度(℃)
-40〜100
冷却方式
自然空冷/強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)
-
相数
単相
力率
-
入力周波数(Hz)
47〜63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1
耐振動
-
入力電流(A)
-
最大出力電力(W)
200.4
出力電圧可変範囲(V)
12〜13.2
過電流保護
-
動作温度(℃)
-20〜70
リップルノイズ(mVp-p)
-
保持時間(ms)
18
過電圧保護
-
温度変動
0.02%℃
効率
89%
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)
AC85〜265
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力サージ電流(A)
-
耐衝撃
-
動作湿度(%RH)
30〜90(結露なきこと)
エネルギー(J)
-
推奨EMCフィルタ
-
MTBF(時間)
-
ロードレギュレーション
-
ラインレギュレーション
-
出力数
1
保存湿度(%RH)
10〜95(結露なきこと)
変圧・変換 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
80PLUS GOLD認証電源
SUPERFLOWER
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
80PLUS GOLD認証SFX電源
LIAN LI
税込
¥
23,078
〜
¥
20,980
〜
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ
アルス(イーター電機)
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
Mean Well スイッチング電源
MEAN WELL
税込
¥
879
〜
¥
799
〜
(2)
安定化電源 〜DC60V
マリンテック
税込
¥
21,978
¥
19,980
バスケットへ
安定化電源 〜DC120V
マリンテック
税込
¥
24,178
¥
21,980
バスケットへ
AC-DC電源
ニプロン(制御機器)
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
電源
TDKラムダ
税込
¥
10,448
〜
¥
9,498
〜
ACアダプタ 9V 1.3A
UNIFIVE
税込
¥
2,242
〜
¥
2,038
〜
スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ
TDKラムダ
税込
¥
4,178
〜
¥
3,798
〜
(3)
スイッチング電源
TDKラムダ
税込
¥
9,128
¥
8,298
バスケットへ
標準DC-DCコンバータ
ユタカ電機製作所
税込
¥
406,780
¥
369,800
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ
TDKラムダ
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル
税込
¥
27,478
〜
¥
24,980
〜
AC-DC電源
ニプロン(制御機器)
税込
¥
7,478
〜
¥
6,798
〜
ACアダプタ DC5V 2A 2.5mmDCプラグ
ダイヤトレンド
税込
¥
3,298
¥
2,998
バスケットへ
ACアダプター 5V
bitstrong
税込
¥
1,428
〜
¥
1,298
〜
ACアダプター 9V
bitstrong
税込
¥
1,758
¥
1,598
バスケットへ
ACアダプター 6V
bitstrong
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
アウトプットトランス
橋本電気(SANSUI)
税込
¥
20,878
〜
¥
18,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
変圧・変換
スイッチング電源
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
参考になった
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
1人
が参考にしています
2022-04-07
「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります
スイッチング電源
トランス
産業用ACアダプタ
スイッチング電源関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品