仕様IEC/EN/UL60950-1、CSA22.2No.60950-1、IEC/EN60601-1(第2版及び第3版)CEマーク、IEC/EN/UL/CSA61010-1、ANSI/AAMIES60601-1に適合する設計.IEC、EN、UL、CSA、ANSI、AAMI.80W、ユニバーサル入力、シングル出力、医療用スイッチモード電源、ZMS100シリーズ.TDK-Lambdaスイッチモード電源のZMS100シリーズは、コンポーネントの周囲に適切な気流が提供され、内部の加熱が抑えられるよう設計されているため、強制空冷を使用してもしなくても動作することができます。この医療用電源は、12V、15V、24V、36V、又は48V出力が用意され、非標準電圧に対応させるため、使用時に-5/+10%の範囲で電圧を調整できます。組み込みスイッチモード電源ZMS100シリーズは、最大80W出力電力の対流冷却、又は周囲温度が50℃の場合に0.7m/s気流で100W出力電力を供給します。この医療用電源は、85→264Vacユニバーサル入力範囲で動作し、標準効率は最大90%です。ZMS100シリーズは、病院や歯科医、家庭で使用できる医療機器で、放送、テスト、測定、及びオーディオ機器としても機能します。.長寿命のeキャップ2x4インチのコンパクトなフットプリント医療認証、MoPP絶縁x2クラスI及びクラスIIの取り付けに最適セラミックスタートアップキャップフィールド信頼性とサービス寿命が向上末端機器の省スペース化B及びBFタイプの医療機器柔軟に利用可起動時にキャップが乾燥する問題を防止
幅(mm)50.8
取付シャーシマウント
高さ(mm)31.9
質量(g)150
タイプ-
奥行(mm)101.6
シリーズZMS
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
定格電圧(V)DC12
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/4kVAC(20mA)、出力-FG/1.5VAC(20mA)各1分間
漏洩電流-
出力電流(A)(最大)8.4
保存温度(℃)-20〜70
冷却方式自然空冷/強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
力率-
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1
耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)-
最大出力電力(W)100.8
出力電圧可変範囲(V)11.4〜13.2
過電流保護-
動作温度(℃)-40〜85
リップルノイズ(mVp-p)-
保持時間(ms)-
過電圧保護-
温度変動0.02%℃
効率90%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)AC85〜264
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)-
耐衝撃196m/s2以下
動作湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)
エネルギー(J)-
推奨EMCフィルタ-
MTBF(時間)-
ロードレギュレーション-
ラインレギュレーション-
出力数1
保存湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)