TDK-Lambda スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧範囲(V)AC85〜265 シリーズCUS RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47246107 品番CUS-200M-48
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は入力電圧範囲・シリーズ・RoHS指令など161種類から選べます 他の種類を見る
仕様TDKラムダCUSシリーズ165W→250Wスイッチモード電源.TDKラムダCUSシリーズは、信頼性とコスト効果が高く、超低プロファイルの電源です。CUSシリーズの電源は、最適なコンポーネントと優れた回路設計を採用しているので、コスト効果も高くなっています。これらのスイッチモード電源は、動作温度-25〜70℃の重要な環境で動作し、-40℃で始動することが保証されています。CUSシリーズスイッチモード電源はファンを使用しないので、ほとんどノイズが発生しません。.幅広い入力を備えた、信頼性の高い電源電力密度が高く、最高で90%の効率を発揮ファンがないのでノイズなしフレキシブルな放熱設計で、出力を増加-40℃での始動を保証2年保証 幅(mm)76.2 取付シャーシマウント 高さ(mm)31 質量(g)350 タイプ- 奥行(mm)127 シリーズCUS 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 定格電圧(V)DC48 耐電圧入力-FG/2.5kVAC、入力-出力/3kVAC、出力-FG/500VDC(20mA)各1分間 漏洩電流- 出力電流(A)(最大)4.2 保存温度(℃)-30〜75 冷却方式自然空冷/強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率- 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)- 最大出力電力(W)254.4 出力電圧可変範囲(V)48~50 過電流保護- 動作温度(℃)-20〜70 リップルノイズ(mVp-p)- 保持時間(ms)18 過電圧保護- 温度変動0.02%℃ 効率94% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)AC85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)- 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)20〜90(結露なきこと) エネルギー(J)- 推奨EMCフィルタ- MTBF(時間)- ロードレギュレーション- ラインレギュレーション- 出力数1 保存湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする