日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47246412
品番
BN-2700-40
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
40
管接続口径
1.5
ねじの種類
Rc
全長(mm)
283
質量(g)
4000
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
使用圧力(MPa)
0〜1
使用流体
空気
呼び径(A)
40
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m
3
/min)
13.5(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)
5〜60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル