※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47246543
品番
BN-2701H1-25
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
40
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
全長(mm)
223
質量(g)
1200
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
トラスコ品番
484-0828
使用圧力(MPa)
0〜1.4
使用流体
空気
呼び径(A)
25
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m
3
/min)
6.3(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)
5〜60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル