日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47246604
品番
BN-27T5H-8
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
5
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
全長(mm)
170
質量(g)
600
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
トラスコ品番
491-4511
使用圧力(MPa)
0.05〜1.4
使用流体
空気
別売付属品
ブラケット(BN-27T5H-8A)
呼び径(A)
8
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m
3
/min)
1.3(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)
5〜60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル