TE Connectivity QLセット ガイド付きEラッチピン x 6, 鉄道用D-Subバックシェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47247848 品番1-2308298-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:QLセット
全長:23mm
コネクタタイプ:D-サブ
ヘッドスクリュー:丸型
ねじロックジェンダー:オス
併用可能製品:ガイド付きEラッチピン x 6, 鉄道用D-Subバックシェル
キット内容:ラッチピン x 2, ロックワッシャ x 2
TE Connectivityクイックロックピンセット(クイックロックシールドバックシェル対応) - タイプE. TE Connectivityクイックロック総金属製D-Subミニチュアバックシェル対応のクイックロックピンセット製品です。タイプEキットには、クイックロックラッチピン、厚さ0.6 mmのEタイプサークリップなどが用意されています。このピンセットは、D-Subケーブルアセンブリに接続するためにパネルブラケットにまとめて装着されます。幅広い用途に対応できるように、さまざまなパネル厚のタイプが用意されています。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 とそのシリーズを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする