※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN-3R01H1-8 レギュレータ 日本精器 47247907 BN-3R01H1-8 レギュレータ 日本精器 47247907 BN-3R01H1-8 レギュレータ 日本精器 47247907

レギュレータ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47247907 品番 BN-3R01H1-8
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。

管接続口径Rc1/4 設定圧力範囲(MPa)0.1〜1 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 圧力中圧 (1.5MPa) 用途空気を安定した圧力に調圧します。 トラスコ品番484-0879 全長(mm)147 質量(kg)0.6 取付方式ブラケット(別売) 呼び径8A 使用圧力(MPa)0〜1.5 使用流体空気 流体温度(℃)5〜60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
タイヤ組替・エアー充填など

今まで使っていたレギュレータが、気付けば圧力調整が出来なくなっていたので、交換しました。問題なく減圧できますし、安定して使用できています。

2024-10-18
用途:
機械メンテナンス
有限会社ミヤコ 様 (製造業)

作業中の故障で困って居たので手配後入荷が早く非常に助かりました。

2024-05-02
用途:
店舗作業用として

車両整備/タイヤ交換等無くてはならないパーツです 機器の安定性はバツグンです♪

対象商品:
02105625
2023-02-25
用途:
パワープレスの空圧調整に
製造業

レギュレート性能は安定していて満足。
在庫持ってる店が少ないダイヤフラム式のレギュレータ
こういう商品を翌日に届けてくれるモノタロウは大変良い。
価格も最安。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
02105625
2023-05-23
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

機械の空気圧力の変化が大きく、耐久性が必要な箇所に使用しています。

対象商品:
47247882
2022-04-01
用途:
自動車整備、インパクトレンチ、エア調整
吉田モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この製品を40年以上してまして、エア漏れを起こしましたので
修理せずに同じ製品を購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
47247873
2021-08-22
用途:
エアー機器に
沢村 様 (建設業・工事業)

高圧エアーでも使えるので助かりました。
圧力ゲージもセットにしてもらうと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
47247873
2020-10-07
用途:
中圧コンプレッサーからタイヤチェンジャー用
建設業・工事業

無時に取り付け終わりました。ちゃんと使えています。圧力計の口径も1/4で手持ちの物が合いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする