仕様
オス・メス:メス
コンタクト数:3
ボディ向き:ストレート
コンタクト材質:ベリリウム銅
コンタクトめっき:金
承認されたパッケージ:TO-5
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
ハウジング材質:フッ化ポリマー
TE Connectivity T0-5 トランジスタソケット. TO-5パッケージの小型トランジスタソケットシリーズです。 金めっき黄銅スリーブ、金めっきベリリウムコンタクトを備え、リード寸法0.41 mm及びリード長3.96〜5.54 mmに対応しています。 品番 ; 782-9842 782-9842 、 ; 821-8852 821-8852 、及び ; 782-9845 782-9845 は8060シリーズシリーズのトランジスタソケットで、終端3基、直径2.54 mmのピンを装備 品番 ; 783-0016 783-0016 は終端8基及び直径5.08 mmのピンを装備
RoHS指令(10物質対応)対応