※BN-PG40A
日本精器
圧力計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47248074
品番
BN-PG40A-10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,130
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定流体
圧縮空気
適合機種
BN-2510
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
接続ねじ
R1/4
表示板径(Φmm)
40
圧力レンジ(MPa)
0~1