仕様
軸数:2
感度:7kV
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-223
ピン数:3 + Tab
寸法:6.7 x 3.7 x 1.8mm
長さ:6.7mm
幅:3.7mm
高さ:1.8mm
動作供給電圧 Max:10 V
動作温度 Min:-40 ℃
磁場センサ - TE Connectivitiy KMY / KMZシリーズ. TE ConnectivityのMEAS KMY / KMZシリーズは、非常に信頼性の高い磁場センサで、さまざまなパッケージのタイプが取り揃えられています。 最適な用途には、小さい磁現の検出、非接触変位 / ポジションセンサ、電流測定、回転カウンタ、非接触スイッチなどがあります。. 低ヒステリシス 高感度 広い動作温度範囲 出力は磁場強度に比例 高信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応