TE Connectivity 2軸 傾斜センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47249187 品番G-MRCO-017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
軸数:2
感度:3kV
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TDFN
ピン数:8
寸法:2.5 x 2.5 x 0.75mm
長さ:2.5mm
幅:2.5mm
高さ:0.75mm
動作供給電圧 Max:30 V
動作温度 Max:+125 ℃
TE Connectivity MS32傾斜センサ. TE Connectivity MEAS MS32磁場センサシリーズは、ホイートストンブリッジを形成する4つのパーマロイ抵抗器で構成されています。ブリッジ抵抗が高いため、この磁場センサの消費電力が低くなります。また、温度補償スイッチングポイントが表示されます。この磁場センサに最適な用途には、産業用、車載用、民生用、非接触位置検出、窓、ドア、短ストロークの空圧式シリンダ、ノートブックのカバーの位置などがあります。. 特長と利点. ソリッドステート磁気抵抗効果に基づくセンサ リニアフィールド応答 ユニポーラ信号出力 高感度 低ヒステリシス 最大供給電圧: 30 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする