コンタクト数16
行数2
オス・メスメス
ピッチ(mm)2.54
取付方式スルーホール
ボディ向きストレート
端子種別ケーブル
コンタクトめっきニッケルの上に金
シリーズAMP-LATCH
材質(ハウジング)サーモプラスチック
仕様TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ. TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応