コンタクト数20行数2オス・メスメスピッチ(mm)2取付方式ケーブルマウントボディ向きライトアングル端子種別IDCコンタクトめっき金シリーズAMP-LATCH動作温度範囲(℃)-65~+105材質(ハウジング)ポリエステル仕様TE Connectivity AMP-Latch 2.0 mm IDCレセプタクルリボンケーブルコネクタ. AMP-LATCH IDCレセプタクルスタイルIDCリボンケーブルコネクタには、1.0 mmピッチリボンケーブル用の2.0 x 2.0 mmかん合グリッドが付いています。 このAMP-LATCH 2 mmピッチIDCリボンケーブルコネクタは、IDCコンタクト、上部 / 下部シングルビームコンタクトの配向機能、及びUL 94V-0熱可塑性樹脂コンポーネントを備えています。 品番X-111623-Xのリボンケーブルレセプタクルコネクタはセンター極性 品番X-111626-Xのリボンケーブルレセプタクルコネクタは無極性定格電流(mA)500定格電圧(V)125 acRoHS指令(10物質対応)対応