コンタクト数34行数2オス・メスオスピッチ(mm)2.54取付方式ケーブルマウントボディ向きライトアングル端子種別IDC定格電流(A)1コンタクトめっき錫シリーズAMP-LATCH動作温度範囲(℃)-55~+85仕様AMP-Latch 2.54 mm基板IDC DIPプラグ. AMP-Latch基板DIPプラグは、2.54 x 2.54 mmピッチのコンタクトを備えた、電線対基板の相互接続用プラグです。これらのAMP-Latch基板DIPプラグは、組み立て済みのハウジングとカバーで構成されていて、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続することができます。IDCコンタクトにより、これらのAMP-Latchコネクタではワイヤの下準備や被覆剥きを必要とせず、迅速かつ経済的に大量の終端処理を行うことができます。これらのAMP-Latch基板DIPプラグコネクタのハウジングは、正確なかん合を可能にするかん合位置決め及び極性化機能を備えています。 品番X-216791-Xは、基板への確実な接続を実現するボードロックも装備. 特長と利点. ケーブルを基板に直接接続可能 迅速で経済的な大量終端処理のためのIDCコンタクト かん合位置決めと極性化 ボードロック付きタイプも用意. 用途. これらのAMP-LATCH基板DIPプラグは、幅広い用途に適しています。用途には、コンピュータ、電子機器、事務機器、医療機器があります。定格電圧(V)250 ac材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応