NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ベアリング用アクセサリ
NSK(日本精工)の ベアリング関連商品
シーブベアリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
75
注文コード
47255415
品番
RS-5009NRS5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
この商品は
外径D
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
75
幅B(mm)
40
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
基本定格荷重Cr(N)
95500
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方